エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(7本)
注文コード
75300321
品番
TLS-7SX
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ、よく使うサイズ7本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
セット内容
TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6(各1本)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー
7本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合