エイト
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(13本組)
1セット(8本組)
1セット(9本組)
1セット(13本組)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(13本組)
注文コード
75300547
品番
TLS-13ZD
参考基準価格(税別)
¥14,780
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
スーパーボールポイント
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
セット内容
TL-0.05"、TL-1/16、TL-5/64、TL-3/32、TL-7/64、TL-1/8、TL-9/64、TL-5/32、TL-3/16、TL-1/4、TL-5/16、3/8(各1本)
ホルダー
13本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合