R-3/32 六角棒 スパナ エイト 75301012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒 スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本寸法(L1×L2)(mm)17×56適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5注文コード75301012品番R-3/32
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5対辺寸法(inch)3/32適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#8寸法(L1×L2)(mm)17×56RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする