※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
寸法(L1×L2)(mm)
25×74
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
注文コード
75301064
品番
R-3/16
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合ねじサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
対辺寸法(inch)
3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
寸法(L1×L2)(mm)
25×74
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"
再生紙使用マーク
適合