※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
六角対辺H(mm)
14
12
14
17
19
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
M14
M16・M18
M20・M22
M24・M27
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75301161
品番
LH-14
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さの六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
14
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
寸法(L1×L2)(mm)
55×280
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合