BHS-9X ボールポイント 六角棒スパナ エイト 75301362

ボールポイント 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(9本組)
内容量1セット(9本組)注文コード75301362品番BHS-9X
参考基準価格(税別)¥11,210販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、サイズ表示のシルク印刷付

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本)ホルダー9本組用ベタホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする