曜日別特売
BH-8 ボールポイント 六角棒スパナ エイト 75301484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイント 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
六角対辺H(mm)8
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
内容量1本注文コード75301484品番BH-8
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ六角対辺H(mm)8形状L型タイプエキストラロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12寸法(L1×L2)(mm)36×200RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする