※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
ボールポイント 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
六角対辺H(mm)
10
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75301493
品番
BH-10
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
10
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
寸法(L1×L2)(mm)
40×224
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合