エイト
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
1.27mm
1.27mm
1.5mm
2mm
2.5mm
3mm
4mm
5mm
6mm
全長(mm)
142
142
152
167
175
194
227
249
259
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75301597
品番
TD-1.3
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角ボールポイント
先端サイズ
1.27mm
軸長(mm)
60
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
142
質量(g)
10
種類
ボールポイントドライバー
材質(グリップ)
高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成
単品
寸法(L1×L2)(mm)
60×82
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
再生紙使用マーク
適合