曜日別特売
TD-5 テーパーヘッド 六角棒ドライバー エイト 75301651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 六角棒ドライバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
先端サイズ5mm
全長(mm)249
内容量1本注文コード75301651品番TD-5
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角ボールポイント先端サイズ5mm軸長(mm)140軸径(Φmm)30全長(mm)249質量(g)122種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品寸法(L1×L2)(mm)140×109RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75301633
2020-01-31
用途: バイク整備
製造業

外装の取り外しおよび取り付け時に重宝しています。普通の六角レンチより断然早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする