曜日別特売
D-4 六角棒 ドライバー エイト 75301782

D-4 六角棒 ドライバー エイト 75301782
D-4 六角棒 ドライバー エイト 75301782

六角棒 ドライバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
先端サイズ4mm
全長(mm)227
内容量1本注文コード75301782品番D-4
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角先端サイズ4mm軸長(mm)125軸径(Φmm)26全長(mm)227種類六角ドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75301764
2018-09-03
用途: 機械のメンテナンス
製造業

六角穴付きボルトに使用します。これまではL形の六角レンチを主に使用していましたがドライバータイプでねじれの少ないしっかりした物を探していました。締め付け時の感触は満足できるものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする