曜日別特売
EXT-3 テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイト 75301843

テーパーヘッド T型 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
六角対辺H(mm)3
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
内容量1本注文コード75301843品番EXT-3
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。

用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ六角対辺H(mm)3形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5材質(ハンドル)プラスチック寸法(L1×L2)(mm)167×85RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする