※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
六角対辺H(mm)
6
2.5
3
4
5
6
8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75301877
品番
EXT-6
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
6
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
材質(ハンドル)
プラスチック
寸法(L1×L2)(mm)
233×125
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合