ST-12 T型 六角棒 スパナ エイト 75301895

T型 六角棒 スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
六角対辺H(mm)12
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
内容量1本注文コード75301895品番ST-12
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

強力締め付けが容易で、バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇る鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ六角対辺H(mm)12形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20材質(ハンドル)寸法(L1×L2)(mm)320×200RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする