曜日別特売
STT-8 テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイト 75302001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド T型 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
六角対辺H(mm)8
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
内容量1本注文コード75302001品番STT-8
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。

用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ六角対辺H(mm)8形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12材質(ハンドル)寸法(L1×L2)(mm)300×180RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする