エイト
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(9本組)
注文コード
75302157
品番
TTR-S9
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さの9本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
432-8531
セット内容
TTR-1.5、TTR-2、TTR-2.5、TTR-3、TTR-4、TTR-5、TTR-6、TTR-8、TTR-10(各1本)
質量(g)
214.5
ホルダー
9本組用ベタホルダー