エイト
テーパーヘッド 時短 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(9本組)
注文コード
75302166
品番
TTR-S9Z
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さの9本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
TTR-1/16、TTR-5/64、TTR-3/32、TTR-1/8、TTR-5/32、TTR-3/16、TTR-1/4、TTR-5/16、TTR-3/8(各1本)
ホルダー
10本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合