※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
六角対辺H(mm)
5
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75302227
品番
TTR-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
トラスコ品番
432-8507
質量(g)
15.5
寸法(L1×L2)(mm)
12×80