曜日別特売
001-2H 両端穴付六角レンチ エイト 75303094

両端穴付六角レンチ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法H(mm)2注文コード75303094品番001-2H
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ニッケルメッキ

寸法H(mm)2寸法L1(mm)12寸法L2(mm)58トラスコ品番432-7951形状L型質量(g)2先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3再生紙使用マーク適合
注意
※いじり止めねじは規格外の別注品です。機器により、突起(凸)の異常に大きいねじが使用されている場合があります。それにはメーカーの六角穴付レンチは対応できません。ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303103
2021-10-21
用途: 特殊な六角レンチ

家電製品の自己修理でこんな特殊部品があるんだと驚きました。目視で、何種か購入したんですが、最終的に本商品が必要ととなり購入しました。機器の分解・清掃・点検が出来、無事、家電機器が動作できました。

対象商品 : 35180625
2020-09-06
用途: 低価格でクオリティーも良かった。
農・林・水産業

見た目や寸法はトラスコ製の穴付きと同じだった。
見た目もメッキされ綺麗で価格も安く、ネジの在庫箱に予備として保管。

対象商品 : 35180634
2017-07-17
用途: 自転車のスキュワー用工具

最近購入したスキュワーの付属専用工具の予備として購入。付属していたものより良い仕上げでした。

対象商品 : 35180625
2017-11-06
用途: バイクのメンテナンス時
キャビノチェ卸売・小売業

注文後に商品が素早く届き、たいへん助かりました!!

対象商品 : 75303112
2017-10-02
用途: 消防用点検時に使用
株式会社アイテール建設業・工事業

サイズは少し小さめのようでしたが、探し物が見つかり助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 35180625
2016-12-01
用途: マフラーのインナーサイレンサー脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーのインナーサイレンサー脱着に使用しています。ホームセンターには置いていなかった為、こちらで購入しました。
価格も安く、精度も高く、仕上げもキレイで満足しています。
MADE IN JAPANの刻印も入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 75303103
2016-08-18
用途: 車に使用したネジの取り外し時
製造業

もう少し大きければ使いやすいのと、ケースか何か欲しい。紛失しそう。

対象商品 : 35180625
2015-09-24
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする