曜日別特売

ビニール袋入 六角棒 スパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(8本組)
内容量1セット(8本組)注文コード75303304品番012-4
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10、001-12、001-14(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする