エイト
ビニール袋入 六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(8本組)
1セット(10本組)
1セット(8本組)
1セット(12本組)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75303313
品番
012-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
001-2、001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10、001-12(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合