曜日別特売
014-158D エキストラロング 六角棒 スパナ エイト 75303505

エキストラロング 六角棒 スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(8本組)
内容量1セット(8本組)注文コード75303505品番014-158D
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さの六角棒。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容014-1.5、014-2、014-2.5、014-3、014-4、014-5、014-6、014-8(各1本)ホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする