エイト
T型 六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5本組)
注文コード
75303812
品番
018-2
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のよく使うインチサイズ5本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
セット内容
018-3/32、018-1/8、018-5/32、018-3/16、018-1/4(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合