BDS-6 ボールポイント 六角棒 ドライバー エイト 75303882

ボールポイント 六角棒 ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本組)注文コード75303882品番BDS-6
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー、よく使うサイズの6本セット

用途六角穴付ボルトの締緩セット内容(六角対辺H)1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0種類セット品材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-06-27
用途: バイクの整備
JOYO

さすがエイトさんです何の問題もありません
抜群の使いやすさです
しかし商品の説明文がセットに入っていない6ミリが
記載されてます
誤解をされますので訂正をお願いいたします

MonotaROからの回答

修正いたしました。
申し訳ございませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする