曜日別特売
0V1000A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 75303908

 

0V1000A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 75303908
0V1000A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 75303908
0V1000A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 75303908
0V1000A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 75303908

サビ取りブラシ Lite ボルト用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75303908品番0V1000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。

用途ボルトのサビ除去。適応ボルトサイズ並目M16ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9質量(g)110
注意
※ナット・座金のサビを落とすことはできません。インパクトドライバーでは使用できません。電動ドリルをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
753039080V1000A540925970V1000B0V1000A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 54092597サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303908
2019-10-31
用途: メンテナンス
建設業・工事業

良く錆が取れます。
もう少し長くなるとさらに良いです。
50mmでは取りきれない事もあるので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする