曜日別特売
BD-3 ボールポイント 六角棒 ドライバー エイト 75303925

ボールポイント 六角棒 ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ3mm
内容量1本注文コード75303925品番BD-3
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角ボールポイント先端サイズ3mm軸長(mm)80軸径(Φmm)22種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品寸法(L1×L2)(mm)80×84RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303891
2021-06-01
用途: 部品組立作業のボルト締めに使用

小さな機械部品の組立て作業に使っています。六角レンチ部と柄の長さのバランスが良く、一般的なドライバよりもコンパクトで、手が小さな女性の手でも使い易いと評判がいいです。但し、毎日のように使っていると1年ほどで先端のエッジが丸くなってしまいました。強度アップを切望します。

対象商品 : 75303952
2018-07-27
用途: バイクの整備
JOYO

信頼のエイトさんなので使いやすさは抜群です
値段も買いやすい価格で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする