曜日別特売
0V1003A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 75303962

 

0V1003A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 75303962
0V1003A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 75303962
0V1003A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 75303962
0V1003A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 75303962

サビ取りブラシ Lite ボルト用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75303962品番0V1003A
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。

用途ボルトのサビ除去。適応ボルトサイズ並目M24ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9質量(g)120
注意
※ナット・座金のサビを落とすことはできません。インパクトドライバーでは使用できません。電動ドリルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303908
2019-10-31
用途: メンテナンス
建設業・工事業

良く錆が取れます。
もう少し長くなるとさらに良いです。
50mmでは取りきれない事もあるので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする