曜日別特売
TX-10P TXレンチ エイト 75303995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼びT10
内容量1本注文コード75303995品番TX-10P
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ呼びT10寸法(L1×L2)(mm)15×60RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする