※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
TXレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び
T15
T8
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75304004
品番
TX-15P
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状
ヘックスローブ
呼び
T15
寸法(L1×L2)(mm)
20×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合