XT-15 TX T型 レンチ エイト 75304747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX T型 レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼びT15
内容量1本注文コード75304747品番XT-15
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。

用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状ヘックスローブ呼びT15材質(ハンドル)樹脂寸法(L1×L2)(mm)108×75RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする