※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
TX T型 レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び
T25
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75304765
品番
XT-25
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状
ヘックスローブ
呼び
T25
材質(ハンドル)
樹脂
寸法(L1×L2)(mm)
119×92
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合