東芝ライテック
E's WIDEシリーズ スイッチ用プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
プレート形状
3連9コ用
2連6コ用
3連9コ用
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75308326
品番
WDG5133(WW)
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
清潔感あふれる「ニューホワイト」色は、多様な空間に調和する、クリアで上質な色合いです。
プレート形状
3連9コ用
種別
3連用
材質
ABS(帯電防止剤入り)・鋼線(亜鉛クロメートメッキ)
寸法(mm)
120×162×7.5
色
ニューホワイト