WDG5122(WW) E's WIDEシリーズ スイッチ用プレート 東芝ライテック 75308344

WDG5122(WW) E's WIDEシリーズ スイッチ用プレート 東芝ライテック 75308344
WDG5122(WW) E's WIDEシリーズ スイッチ用プレート 東芝ライテック 75308344

E's WIDEシリーズ スイッチ用プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
プレート形状2連6コ用
内容量1個注文コード75308344品番WDG5122(WW)
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

清潔感あふれる「ニューホワイト」色は、多様な空間に調和する、クリアで上質な色合いです。

プレート形状2連6コ用種別2連用材質ABS(帯電防止剤入り)・鋼線(亜鉛クロメートメッキ)寸法(mm)120×116×7.5ニューホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする