曜日別特売
9035 大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ) 75308475

大口モンキーレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番411-1486
内容量1本注文コード75308475品番9035
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕上ブラック寸法A(mm)324寸法B(mm)55.6寸法C(mm)9.5寸法D(mm)21.5質量(g)825トラスコ品番411-1486
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-12
用途: 機械整備

ガタが無いモンキーが欲しくて買ってみました。確かにガタが少なくて安心してトルクを掛けられます。ただ調整ダイヤルを回す方向が通常と逆なので、やはり使いづらいです。あと重いのも仕方ないんでしょうけど気になります。次は買わないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする