BAHCO(バーコ)
ビットホルダードライバー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75308502
品番
808050A
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軸長(mm)
115
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
230
質量(g)
157
種類
セット品
軸径(inch)
1/4
グリップ長さ(mm)
115
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし