808050S-18 スタッピーラチェットスクリュードライバーセット BAHCO(バーコ) 75308536

スタッピーラチェットスクリュードライバーセット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75308536品番808050S-18
参考基準価格(税別)¥14,130販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(グリップ)樹脂質量(g)530刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容(18点)スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、(+)PZ1、PZ2、(トルクス)T15、T20、(-)SL4、(ナットドライバー)HEX3、1/4×1/4インチソケットアダプター、【1/4インチsq.×1/4インチヘックスビットホルダー】50mm、【1/4インチsq.×1/4フレキシブルソケットアダプター】150mm、1/4インチ×1/4ビットアダプター、【1/4インチソケット】4、5、6、7、8mm種類セット品ケース寸法(mm)195×130×46商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする