TA165D R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO 75308922

R134a ボンベアダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75308922品番TA165D
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途R134a用対応冷媒種別R134a仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75308922
2020-07-30
用途: 冷媒の充填
教育・研究機関

特殊な部品と思いますが,迅速かつ安価で入手でき,とても助かります.品質も全く問題ありませんでした.

対象商品 : 75308922
2019-09-18
用途: 業務用ガスボンベに対応
株式会社江戸川自動車自動車・二輪車・自転車関連業

業務用ガスボンベに対応していて とても便利でした。いつもはサービス缶を使用しているのでなかなかなかったのですが、これがあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする