曜日別特売
No.3 耐溶剤用手袋 ウレタン No.3 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 75312246

耐溶剤用手袋 ウレタン No.3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード75312246品番No.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズフリー材質コーティング/ポリウレタン 裏/綿グレー&ホワイト入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)8.3材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする