TOWA(東和コーポレーション)
天然ゴム手袋 トワロングリップ No.141
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
S
3L
S
M
L
LL
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75312492
品番
No.141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
サイズ
S
色
イエロー
入数(双)
1
全長(cm)
25
材質(裏)
綿、ポリエステル
材質(表)
天然ゴム