曜日別特売
No.141 天然ゴム手袋 トワロングリップ No.141 TOWA(東和コーポレーション) 75312526

天然ゴム手袋 トワロングリップ No.141

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード75312526品番No.141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
サイズLLイエロー入数(双)1全長(cm)26材質(裏)綿、ポリエステル材質(表)天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75312492
2019-12-13
用途: 農作業
農・林・水産業

しっかりした厚みで長持ちしてくれそうです。
着けた感覚も、動きに無理が無いように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする