トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
牛床革手袋 M-A (内縫い) No.451
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1双
注文コード
75312903
品番
No.451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24.0
材質
牛床革
色
グレー
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
180
材質(裏)
綿(植毛)
材質(表)
天然ゴム