トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
牛床革手袋 M-R (外縫い) No.453
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
75312921
品番
No.453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
色
グレー
加工
外縫い
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
180
材質(裏)
綿(植毛)
材質(表)
天然ゴム