トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
溶接用床革3本指手袋 W-333
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
75312973
品番
No.460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
34
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12.5
手のひらまわり(cm)
25
材質
牛床革
色
グレー
袖口仕様
袖なしタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.5