曜日別特売
No.489 豚革手袋 甲ナイロン No.489 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 75313183

豚革手袋 甲ナイロン No.489

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)20.1
内容量1双注文コード75313183品番No.489
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
サイズM全長(cm)20.1中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)17.6ベージュ袖口仕様マジック式入数(双)1厚さ(mm)0.6材質(裏)ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする