トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
豚革手袋 甲ナイロン No.489
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
全長(cm)
22.5
20.1
21.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313201
品番
No.489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
LL
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
色
ベージュ
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.6
材質(裏)
ナイロン
材質(表)
豚革、甲:ナイロン