TOWA(東和コーポレーション)
腕カバー付ビニスターソフト No.505
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313235
品番
No.505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
62
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
20.8
材質
腕カバー:塩化ビニル樹脂(非フタレン酸エステル系可塑材)
色
バイオレット
入数(双)
1
材質(裏)
レーヨン・綿植毛
材質(表)
塩化ビニル樹脂
袖口仕様
腕カバー付