曜日別特売
No.612 ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション) 75313427

 

No.612 ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション) 75313427
No.612 ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション) 75313427
No.612 ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション) 75313427
No.612 ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション) 75313427
No.612 ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション) 75313427
No.612 ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション) 75313427

ビニスター竹 半長 No.612

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)29.0
内容量1双注文コード75313427品番No.612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。

サイズLL全長(cm)29.0中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)24.7材質表:塩化ビニール樹脂、裏:綿メリヤスグリーン厚さ(mm)約1.2入数(双)1質量(g)129材質(裏)綿メリヤス材質(表)塩化ビニール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75313427
2024-08-25
用途: エンジンオイル/エレメント交換に

かれこれ三十数年前から使用しています 熱い状態でも交換作業が進められて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする