TOWA(東和コーポレーション)
ソフトビニスター防寒用 No.653
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313533
品番
No.653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
サイズ
M
色
ブラウン
入数(双)
1
機能
防寒
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.2
材質(裏)
綿
材質(表)
塩化ビニル樹脂
手のひらまわり(cm)
22.4