曜日別特売
No.711 塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション) 75313707

 

No.711 塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション) 75313707
No.711 塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション) 75313707

塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
ピンク
内容量1双注文コード75313707品番No.711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。
裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。
指先、手のひら側にすべり止めがあります。

用途
ビル清掃・管理。
農業・漁業。
工場内での軽作業。
サイズM全長(cm)32中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)20.1材質表:塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿(植毛)ピンク厚さ(mm)0.75入数(双)1トラスコ品番780-9298質量(g)98材質(裏)レーヨン・綿植毛材質(表)塩化ビニル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39575794
2021-01-06
用途: 食器洗い、風呂掃除に
教育・研究機関

食器洗い用に購入しました。
厚すぎずコップやお箸も持ちやすい、でも水の冷たさを感じないくらいの丁度良い厚さで丈夫さも期待出来そうです。
風呂掃除用と予備に2つ追加購入しました。

対象商品 : 39575785
2017-04-18
用途: 生コン打設 バイブレータ 均し
建設業・工事業

少々厚めで普通に良い
2Lがあったら良いんだけどな!

1が参考にしています
対象商品 : 39575794
2015-01-19
用途: 施設管理作業
坂島製作

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする