TR112_1220_40 TR112 クリア ラメ入り ケイエヌトレーディング 75314280

TR112 クリア ラメ入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード75314280品番TR112_1220_40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シルバーラメ入りのすりガラス調ウインドウ用化粧シートです。
屋外使用タイプなのでガラス面に外貼りできます。
エアフリー糊で水貼りが不要です。(エアフリー糊は水貼りしないでください。)
溶剤プリンターで出力ができ、反転出力や窓内貼りも可能です!

仕様【離型紙】紙材質ポリメリックPVC幅(mm)1220長さ(m)40粘着剤アクリル系エアー抜け加工済み永久粘着表面すりガラス調耐候性中期屋外RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)80
注意
※ラミネートフィルムと被着体との相性が悪い場合があります。
※被着体の特性によって、デラミネーション(ラミネートフィルムが被着体から剥がれ落ちる)が発生する場合がありますので、使用前、あらかじめテストを行ってください。
※万一製品に起因する不具合が発生した場合、材料のみ代替致します。
※不具合による損害等の責任は負いかねますので、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1につき2,700/税込2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする